※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STRONG-203070-2 AIR-STRONG専用フィルム サンユー印刷 19714698 STRONG-203070-2 AIR-STRONG専用フィルム サンユー印刷 19714698 STRONG-203070-2 AIR-STRONG専用フィルム サンユー印刷 19714698

AIR-STRONG専用フィルム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2巻) トラスコ品番433-7566 注文コード19714698 品番STRONG-203070-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

AIR-STRONG専用フィルムです。
薄肉高強度で耐荷重、ヒートシール性が非常に優れたハイブリッドフィルムです。
航空機輸送でも使用可能です。
隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。
発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。
エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。

用途
段ボール内の隙間埋め
製品保護
包み保護
ダンボール内の緩衝材
靴などの形状維持目的
仕様ハイブリッドフィルム トラスコ品番433-7566 適合本体AIR-STRONG 材質PE 形状ピロータイプ 幅(mm)200 ナチュラル(半透明) 長さ(m)700 ピッチ(mm)300 巻数(m)700
注意
※火気厳禁
※製造上若干のサイズ誤差があります
※専用機械は別途ご購入ください
※専用機械以外のご利用による故障などは一切対応しておりません
※高温多湿などから避ける

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする