SFRL3-06-BD エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO 19715075

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFRL3-06-BD エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO 19715075
SFRL3-06-BD エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付) ParkerTAIYO 19715075

エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード19715075品番SFRL3-06-BD
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。

付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
注意
※手動ドレンは、圧力が0.05MPa以下になるとドレンを自動的に排出します。
※D型圧力計は、本体に組付けずに発送いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする