※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マグネット付属ジグライナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19715459 品番 mhc-5050
参考基準価格(税別)¥8,433 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

マグネットで側面設置可能です。

用途
マシニング加工での位置決めに。
貫通加工の刃先逃がしに。
付属品ネオジム磁石、皿ネジ トラスコ品番568-0153 材質スチール(S45C)、マグネット:ネオジム磁石 高さ(mm)設置時のテーブル面から:50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする