曜日別特売
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529

 

BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529
BC-101b-4l ビアンコートB ツヤ有り(4L) ビアンコジャパン 19715529

ビアンコートB ツヤ有り(4L)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード19715529品番BC-101b-4l
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

1液常温硬化型ハードコーティング剤。長期間効果を持続させるために水や湿気、紫外線に強い無機素材を使用。
【ツヤ有り】建材保護の決定版。建材用ガラスコーティング剤「ビアンコートB」。
ナノコンポジット技術によるガラス薄膜形成コーティング剤「ビアンコートB」は、ガラスコーティングにより、傷や紫外線から素材を守ります。
4Lで一般的なフローリング床で約200平米塗布可能です。

用途
家庭のフローリングから公共施設、ホテル、飲食店、鉄道車両まで幅広く活用。
駐車場やコンビニ、量販店、医療・福祉施設はじめ、幅広く活用。
耐摩耗性、耐薬品性も高く、ペットの引っ掻き傷や尿の汚れもガード。
トラスコ品番558-2480材質アルコール溶剤容量(L)4
注意
※乾燥時間(25℃、湿度50%)
※低気温下での施工の場合には下記以上の時間がかかる。 ・触指乾燥 30分 ・軽歩行可能 3~4時間 ・完全硬化 3日間
※完全硬化前に水分が長時間付着した状態にあると硬化不良がおこる場合がある。
※完全硬化するまでは水がかからないように留意する。
※屋外での塗装の場合には、降雨時ならびに降雨が懸念される場合は避ける。
※ガラスなどの表面がフラットな下地では、塗装後に干渉縞が生じる場合がある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする