SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の 環境測定(自然環境/安全環境)
SIBATA(柴田科学)の ガス分析
SIBATA(柴田科学)の ガス分析その他関連用品
ハイボリウムエアサンプラー HV-RW 粉じんセット
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19715775
品番
080130-1201
参考基準価格(税別)
¥1,914,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
高流量で大気中の有害物質を捕集する設置用全天候型サンプラーです。
トラスコ品番
574-5124
材質
【シェルター部】アルミニウム
使用圧力(MPa)
3.45
使用流体
水、空気、油、他材質に悪影響のない物
流体温度(℃)
-50〜150