※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニサーマルマスフロメータ

商品レビューを投稿する
44日以内出荷返品不可 44日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番572-9560 注文コード19715791 品番TF-601V0-050P-N
参考基準価格(税別)¥72,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品はトラスコ品番など7種類から選べます 他の種類を見る

ミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器です。
コストパフォーマンスを最優先に開発されたTF-600形ミニミニサーマルマスフローメータに視認性に優れたデジタル表示器を搭載し、アナログ/デジタ出力(オプション)も装備したマスフローメータです。
運転圧力、温度変化に影響されずに質量流量の計測ができます。
応答速度は90% 応答2 秒の高速応答です。
全量通過方式のシンプルな構造でメンテナンスが容易です。
遠隔監視、バッチ運転及びセーフティ運転が容易に得られます。
CEマーキング対応です。

トラスコ品番572-9560 接続部のサイズRc1/4 電源(V)DC24V±10% 最大流量(L/min)5(nor) 使用圧力(MPa)0.75 流体温度(℃)50 適合流体窒素(N2) 面間寸法(mm)103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする