※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コマドリル
コマドリルの ドリル
コマドリルの ハイスドリル
コマドリルの ハイスその他ドリル
ドリルビット(SDSmax軸) SDM6タイプ 全長650mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19715976
品番
SDM6360
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
クロス刃の採用により真円に近い穴あけが可能。
豊富なサイズ・全長を取り揃えあらゆるニーズに対応します。
用途
法面工事の下穴に。
特殊深穴工事に。
大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの下穴に。
トラスコ品番
610-3657
適合機種
ハンマードリル
全長(mm)
650
有効長(mm)
500
シャンク形状
SDSmax軸
刃径(mm)
36