※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BKWJB-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716238 BKWJB-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716238 BKWJB-130 スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 19716238

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19716238 品番 BKWJB-130
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです。
光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します。
屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます。

用途
中荷重用。
各種運搬台車に。
デザインワゴンや什器に。
トラスコ品番652-4141 材質金具:スチール 車輪:スチールホイール、ゴム 表面処理(金具・スチールホイール):黒塗装 軸径(Φmm)20 タイプ自在式(ダブルストッパー付) 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)177 取付ピッチY(mm)95×95 取付穴径P(mm)11.2 許容荷重(N[kgf])180 許容荷重(daN)176 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)130 車輪取付幅(mm)53 取付ピッチX(mm)80×80 取付座B(mm)120 偏心(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする