共和ゴム
共和ゴムの キャビネット / プラボックス
共和ゴムの キャビネット
共和ゴムの キャビネットパーツ
ボルトナット防錆キャップまもるくん(シングルナット用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19716430
品番
003 007
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐食性があります。
装着したまま目視点検可能です。
透明なのに割れにくいです。
用途
アンカーボルトの防錆用。
トラスコ品番
662-3701
材質
本体:高品質ポリカーボネート、パッキン:EPDMゴム
色
透明
寸法D1(mm)
42
寸法D2(mm)
33
適合ねじ
M16
寸法H1(mm)
39
寸法H2(mm)
20
寸法D3(mm)
29.5