コーセル
コーセルの 電源(制御機器)
コーセルの 変圧・変換
コーセルの スイッチング電源
スイッチング電源 PCA シリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格出力電圧(V)
DC24
仕様
出力端子台仕様
注文コード
19716927
品番
PCA600F-24-TP2
参考基準価格(税別)
¥36,230
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格出力電圧・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
電源を遠隔操作で制御
電源の情報をモニタリング
トータルコストを削減
省スペース
定格出力電圧(V)
DC24
入力電圧(V)
AC85〜264 1Φ/DC110〜370
定格出力電力(W)
600
仕様
出力端子台仕様
形状
カバー付き
シリーズ
PC
端子形状
ねじ
定格出力電流(A)
27
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力