定格出力電圧(V)DC12
入力電圧(V)AC85〜264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。「ディレーティング」)
定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:100.8
仕様EP(Tyco Electronics)コネクタ
形状カバー付き
質量(kg)0.5(max)
シリーズPJ
端子形状-
使用温度(℃)-20〜70
定格入力電圧(V)AC85〜264 1Φ
定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:8.4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×97×109(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]
保存温度(℃)-20〜75
冷却方式自然空冷
機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要)
容量(W)100
力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.9typ(Io=100%)
入力周波数(Hz)50/60(47〜63)
安全規格-
突入電流(A)ACIN 100V:16typ(Io=90%)[Ta=25℃コールドスタート時]、ACIN 115/230V:16/32typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]
振動(m/s2)19.6[10〜55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
入力電流(A)ACIN 100V:1.2typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:1.1/0.6typ(Io=100%)
出力電圧可変範囲(V)10.8〜13.2
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
定格入力効率(%)ACIN 100V:82typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:82/85typ(Io=100%)
静的入力変動(mV)48(max)
静的負荷変動(mV)Io=30〜100%/Io=0〜30%:100(max)/バースト動作(詳細はお問い合わせください)
経時ドリフト(mV)48(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分〜8時間の変化]
起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)Ta=25℃
出力電圧確度(V)12〜12.48
周囲温度変動(mV)0〜40℃/-10〜40℃:120(max)/180(max)
保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%)
出力リップルノイズ電圧max150mVp-p(0 〜+40℃)、max180mVp-p(- 10 〜 0℃)、max600mVp-p(Io=0 〜 30%)
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
定格出力電圧(DC V)12
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20〜90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20〜90(結露なし)
絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)
漏洩電流(mA)0.75(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]
過電圧保護(V)13.8〜16.8
運転表示LED:緑