JTC
JTCの 洗車道具
JTCの 洗車用ブロワ/エアガン
強力パルスエアーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19717026
品番
JTC7101NX
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ノズル強化でパワーアップ!! パルス回転で粉じんを強力サイクロンブロー
モノタロウではこんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
用途
ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に除塵します。
流量調整機能付き
仕様
【エアインレット】Rc1/4
材質
ナイロン
空気消費量(L/min)
0.8 MPa ≧ 425 L/Min
使用エアー圧力(MPa)
0.6〜1.5
危険物の類別
非危険物
関連資料:
(0.82MB)