ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ディスク研磨材
ヤナセ(柳瀬)の 研磨ディスク
コンクリートTOPディスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
19717191
品番
TC120
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削れます。
用途
コンクリート・石材のハツリ作業に。
粒度
120(#)
砥材
シリコンカーバイト
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(Φmm)
100