ワタナベ工業
ワタナベ工業の ラップ・消耗品・食品包材
ワタナベ工業の 弁当小物
ワタナベ工業の アルミ・紙・フードケース
レンジカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(32枚)
注文コード
19717918
品番
RCMー9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
電子レンジで使えるおかずカップ。
紙製なので電子レンジでの温めができます。
お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。
食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。
材質
シリコン加工耐油紙(FSC認証紙)
色
ホワイト
サイズ
9号
質量(g)
0.44
入数(枚)
32
幅(cm)
9.5
高さ(cm)
3
奥行き(cm)
9.5
注意
※直火にかけたり、オーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジで使用される場合は、油分の多い食品を入れたり、少量での加熱はしないでください。
※耐熱温度(250度)以下でのご使用の場合でも20分以上の加熱はしないでください。