レンジカップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(26枚) 注文コード 19717927 品番 RCMーK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

電子レンジで使えるおかずカップ。
紙製なので電子レンジでの温めができます。
お弁当のおかず入れやカップケーキなどのお菓子作りにもおススメ。
食材がくっつきにくいシリコン加工を施しています。

材質シリコン加工耐油紙(FSC認証紙) ホワイト サイズ小判 質量(g)0.35 入数(枚)26 幅(cm)9.5 高さ(cm)3 奥行き(cm)5.5
注意
※直火にかけたり、オーブントースターでは使用しないでください。
※電子レンジで使用される場合は、油分の多い食品を入れたり、少量での加熱はしないでください。
※耐熱温度(250度)以下でのご使用の場合でも20分以上の加熱はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする