マクロス
マクロスの ミシン本体/裁断機/検針機
マクロスの 電動/電子ミシン
ハンディ&置き型2WAYミシン クラッフィー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19717997
品番
MEH-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。
どこでも持ち運べる小型のミシンです。
厚さ(mm)
【布】〜2
電源
交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(g)
約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×6×10
対応
【糸】ポリエステル糸 75〜30番手【針】9、11、14、16番
定格時間
1時間