マクロス
マクロスの ミシン本体/裁断機/検針機
マクロスの 電動/電子ミシン
台座付き小型ホームミシン クラッフィー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19718006
品番
MEH-164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
厚さ(mm)
【布】〜2.5
電源
AC100-240V
本体質量(g)
約1260
定格消費電力(W)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26.5×13.5×23
対応
【糸】ポリエステル糸 75〜30番手【針】9、11、14、16番