TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
18カッタースポット 埋込フランジタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19718198
品番
CS18S-EM-HC30K-B
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べる
業界最小クラスの高機能スポットライト
用途
埋込フランジタイプ
埋込タイプのため、天井面をすっきりと見せることができます。フランジもΦ40mmと非常に小さく、意匠性が求められる現場に最適です。
材質
本体:アルミ、発光部:ガラス
色
灯色:黒
タイプ
埋込フランジタイプ
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
本体質量(g)
50(制御回路含む)
色温度(K)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
97
注意
※灯具本体・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1〜8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください