TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの スポットライト
18カッタースポット トラックレールタイプ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19718277
品番
CS18S-MIN-HC40K-B
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
Φ18の筐体にカッターレンズを搭載
2つの施工タイプが選べる
業界最小クラスの高機能スポットライト
用途
トラックレールタイプ
レール上で灯数や位置を自由に変更できます。
また、マグネットを使用した個別調光に対応。
照射物一つ一つに合わせた調整が可能です。
材質
本体:アルミ、発光部:ガラス
色
灯色:黒
タイプ
トラックレールタイプ
消費電力(W)
2.6
定格電圧(V)
DC24
本体質量(g)
50
色温度(K)
4000
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
97
注意
※灯具本体・専用トラックレール・LED用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
※LPS-21.6-24 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-DMRJ/A 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-SCPWM 点灯可能数1〜8灯
※DIMSET-21.6-EXT 点灯可能数1〜8灯
※詳細はご注文時の注意・配線図をご確認ください