※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23050.0064 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718460 23050.0064 球面ワッシャー 焼入れ鋼 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718460

球面ワッシャー 焼入れ鋼

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19718460 品番 23050.0064
参考基準価格(税別)¥12,889 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
締付トルクは強度クラス8.8のネジを基準とします。場合によっては与圧を考慮してください(摩擦係数は0.14)。

用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8657 材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、仕上げ:リューブライト処理 厚さ(mm)27 高さ(mm)27 呼び径適合ボルト:64 外径(Φmm)120 締付トルク(N・m)ネジ:14762 耐荷重(kN)1269(静荷重)(max) 寸法h4(mm)46.6(組合せ時高さ(mm)(円錐シートD型)) 内径d1(Φmm)66 外径(mm)120 内径(mm)66 適合ボルトM64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする