※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

23050.0636 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718505 23050.0636 球面ワッシャー・円錐シート ステンレス Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 19718505

球面ワッシャー・円錐シート ステンレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d1(Φmm)37 材質ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当) 注文コード19718505 品番23050.0636
参考基準価格(税別)¥7,056 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は内径d1・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。

用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。 トラスコ品番849-8737 材質ステンレス鋼A4 1.4401(SUS316相当) 厚さ(mm)14 呼び径適合ボルト:36 外径(Φmm)68 寸法h4(mm)23.4(組合せ時高さ(mm)(円錐シートD型)) 内径d1(Φmm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする