※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JST
JSTの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JSTの 圧着端子
JSTの その他形状圧着端子
丸型端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
19718539
品番
1928/05/05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟銅のより線または、単線の電線の接続に。
トラスコ品番
827-9190
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
全長(mm)
15.7
電線抱合範囲AWG(#)
12〜10
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】2.63〜6.64
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表