※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100個) 注文コード 19718548 品番 1933/05/05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。

用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。 トラスコ品番827-9193 材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 全長(mm)22.4 電線抱合範囲AWG(#)12〜10 電線抱合範囲(mm2)【より線】2.63〜6.64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする