佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の 環境測定(自然環境/安全環境)
佐藤計量器製作所の ガス分析
佐藤計量器製作所の ガス分析その他関連用品
精密型デジタル温度計SK-810PT用オプション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19718688
品番
8012-90
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
810PT(本体+各種センサー)用収納ケースです。
センサーを多く持つ場合などの収納に便利です。
用途
食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理など。
付属品
肩掛け用バンド×1個、S810PT設置用クリップ×1個
トラスコ品番
823-0857
材質
レザー
幅(mm)
470
高さ(mm)
153
奥行(mm)
168
センサー
SK-810PTシリーズ