※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂グリップドライバー”TRINAMIC[[R上]]”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19718706 品番 803-PZ2
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

trinamic(三角をベースにした人間工学デザイン)樹脂グリップドライバーです。
黒い強化樹脂グリップが耐衝撃性に優れ、軸ぶれを防ぎます。
ブレードはクロームバナジューム製です。

用途産業機械・自動車・電子機器など。 トラスコ品番813-2860 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 全長(mm)210 タイプ軸形状:丸軸 軸長(mm)100 刃先PZ2 マグネット先端:無し 軸貫通無し 色(グリップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする