※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワイドミュラー
ワイドミュラーの コンセント/スイッチ/プレート
ワイドミュラーの コンセント
ワイドミュラーの 変換プラグ
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
色
ブルー
トラスコ品番
449-6493
注文コード
19718740
品番
9037500000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
電線2本接続用。
トラスコ品番
449-6493
材質
銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
長さ(mm)
【剥長さ】2.8【導体部】10
幅(mm)
【絶縁部】0.15
全長(mm)
19
色
ブルー
寸法F(mm)
10
電線抱合範囲AWG(#)
14
適合電線(mm
2
)
【AWG 14】2.5
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】2.5
注意
※キャンセル不可商品になります。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意