ワイドミュラー
ワイドミュラーの コンセント/スイッチ/プレート
ワイドミュラーの コンセント
ワイドミュラーの 変換プラグ
絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
グレー
トラスコ品番
850-0827
注文コード
19718767
品番
9037530000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。
用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
電線2本接続用。
トラスコ品番
850-0827
材質
銅(スズメッキ)、ポリプロピレン
長さ(mm)
【剥長さ】3.5【導体部】12
幅(mm)
【絶縁部】0.2
全長(mm)
22
色
グレー
適合電線(mm
2
)
【AWG 12】4
注意
※キャンセル不可商品になります。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意