画像準備中

絶縁カバー付圧着端子(Hスリーブ/フェルール)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) ホワイト トラスコ品番850-0828 注文コード19718785 品番9202820000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・トラスコ品番・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
電線サイズ毎に色分けできる豊富なカラーバリエーションを用意しています。

用途
バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。
電線2本接続用。
トラスコ品番850-0828 材質銅(スズメッキ)、ポリプロピレン 長さ(mm)【剥長さ】1.7【導体部】12 幅(mm)【絶縁部】0.15 全長(mm)19 ホワイト 適合電線(mm2)【AWG18】0.75
注意
※キャンセル不可商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする