※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ACC62-A-C20 コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 19718871 ACC62-A-C20 コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 19718871 ACC62-A-C20 コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 19718871 ACC62-A-C20 コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 19718871 ACC62-A-C20 コードクリップ(ゴム系粘着テープ付) PANDUIT 19718871

コードクリップ(ゴム系粘着テープ付)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5袋×100個) 注文コード 19718871 品番 ACC62-A-C20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm〜15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。

用途ケーブルなどの保持、固定。 トラスコ品番731-1621 材質ナイロン66 高さ(mm)16 最大結束径(Φmm)15.7 縦(mm)31.5 横(mm)28.4 固定方法ゴム系粘着テープ
注意
※取り付け面の油やごみは取り除いてから使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする