Minimo
Minimoの 研削砥石
Minimoの オフセット砥石
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
19719449
品番
DB2243
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
トラスコ品番
852-6898
軸径(Φmm)
3
形状
円柱
幅(mm)
20
粒度
WA ハード#220
全長(mm)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
外径(Φmm)
10
砥粒
WA