Minimo
Minimoの 研削砥石
Minimoの オフセット砥石
研磨用ゴム砥石(軸径6mm)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
19719467
品番
DB4203
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
研磨作業に適したゴム砥石です。
優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
トラスコ品番
852-6967
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
20
粒度
WA ハード#320
全長(mm)
55
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
10