日東電工
日東電工の フッ素樹脂テープ
基材レス両面テープHJ-9150W 0.05mmX50mmX20m
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
19719887
品番
HJ-9150W-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途
ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
816-0344
材質
【基材】ポリエステルフィルム
幅(mm)
30
厚さ(mm)
0.05
色
透明
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
80
粘着力(N/10mm)
5.4
粘着力(N/25mm)
13.5