NICHOLSON
NICHOLSONの ディスク研磨材
NICHOLSONの 研磨ディスク
角 300mm 細目 13376
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
19719948
品番
KA30003N
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Nicholson(ニコルソン)は世界で最も有名なヤスリブランドの一つです。
すべての製品は厳格な品質基準に基づいて生産されています。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
技能検定試験等などに。
トラスコ品番
108-1212
形状
角
タイプ
細目(Smooth)
刃長(mm)
300
刃幅(mm)
12.2