LP1163-6-4 精密鉄工ヤスリ 平 バローベ 19720009 LP1163-6-4 精密鉄工ヤスリ 平 バローベ 19720009 LP1163-6-4 精密鉄工ヤスリ 平 バローベ 19720009 LP1163-6-4 精密鉄工ヤスリ 平 バローベ 19720009 LP1163-6-4 精密鉄工ヤスリ 平 バローベ 19720009

精密鉄工ヤスリ 平

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19720009 品番LP1163-6-4
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。
そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです。
技能五輪・技能検定試験などで使用されます。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に トラスコ品番852-8424 形状 粒度#4 全長(mm)210 タイプ精密目相当 刃長(mm)150 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする