※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ボール超硬エンドミル
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ボール半径R(mm)
0.65
注文コード
19720106
品番
MSB230 R0.65(D6)
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番
697-9769
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
L:2
全長L(mm)
50
ボール半径(mm)
0.65
シャンク径d(Φmm)
6
ボール半径R(mm)
0.65
シャンク径(mm)
6