※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)2.8 注文コード19720185 品番MSB230 R2.8
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はボール半径Rなど14種類から選べます 他の種類を見る

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番698-0163 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 全長(mm)70 刃長(mm)L:8.4 全長L(mm)70 ボール半径(mm)2.8 シャンク径d(Φmm)6 ボール半径R(mm)2.8 シャンク径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする