曜日別特売
MSB230 R2.9 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具) 19720210

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個ボール半径R(mm)2.9注文コード19720210品番MSB230 R2.9
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番698-0180材質超微粒子超硬合金刃数2枚全長(mm)70刃長(mm)L:8.7全長L(mm)70ボール半径(mm)2.9シャンク径d(Φmm)6ボール半径R(mm)2.9シャンク径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする