※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

業務用ポリ袋透明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10冊×30枚) 注文コード19720316 品番N-9H-HCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スタンダートタイプのゴミ袋です。

用途ゴミの分別に。 トラスコ品番135-2555 材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 厚さ(mm)0.045 白半透明 容量(L)90 縦(mm)1000 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする