フロンケミカル
フロンケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
フロンケミカルの 石英製品
石英ボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720386
品番
NR4506-005
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
半導体プロセス用素材に適した石英ガラス製で耐熱性および耐薬品性に優れています。
トラスコ品番
416-7180
材質
石英ガラス
幅(mm)
20
全長(mm)
102
容量(mL)
10
高さ(mm)
11