※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
緩み止めナット 機械構造用炭素鋼
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
9日以内出荷とは
トラスコ品番
514-3624
514-3594
514-3608
514-3616
514-3624
514-3632
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720621
品番
PNSC19W
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
トラスコ品番
514-3624
材質
機械構造用炭素鋼
ねじ寸法
M95×2
総幅(mm)
21.3
外径(mm)
125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方