PNSC20W 緩み止めナット 機械構造用炭素鋼 EVN 19720630

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩み止めナット 機械構造用炭素鋼

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番514-3632
内容量1個注文コード19720630品番PNSC20W
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。トラスコ品番514-3632材質機械構造用炭素鋼ねじ寸法M100×2総幅(mm)22.3外径(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする