曜日別特売
PNSS20 緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材 EVN 19720675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩み止めナット 一般機械構造用圧延鋼材

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番514-3683
内容量1個注文コード19720675品番PNSS20
参考基準価格(税別)¥5,930販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。トラスコ品番514-3683材質一般機械構造用圧延鋼材ねじ寸法M100×2総幅(mm)22.3外径(mm)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする