曜日別特売
PNSUS17 緩み止めナット ステンレス(SUS304) EVN 19720727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

緩み止めナット ステンレス(SUS304)

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可車上渡し19日以内出荷とは
トラスコ品番514-3730
内容量1個注文コード19720727品番PNSUS17
参考基準価格(税別)¥34,650販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。

用途ベアリングの締付等に。トラスコ品番514-3730材質ステンレス(SUS304)ねじ寸法M85×2総幅(mm)19.2外径(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする