※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EVN
緩み止めナット ステンレス(SUS304)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
車上渡し
19日以内出荷とは
トラスコ品番
514-3756
514-3691
514-3705
514-3713
514-3721
514-3730
514-3748
514-3756
514-3764
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19720745
品番
PNSUS19
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
振動によるねじの緩み止めを防止します。
ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。
用途
ベアリングの締付等に。
トラスコ品番
514-3756
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ寸法
M95×2
総幅(mm)
21.3
外径(mm)
125
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方