※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の カッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の アングルカッター
柄付アングルカッター 45°タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19720840
品番
SAC-45X35
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途
被削材:一般金属。
トラスコ品番
810-2559
材質
高速度鋼(SKH51)
刃数
10
全長(mm)
82
首径(mm)
15
刃幅(mm)
10
首長(mm)
22
シャンク径(mm)
16
刃径(mm)
35