※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柄付アングルカッター 45°タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19720849 品番 SAC-45X45
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。

用途被削材:一般金属。 トラスコ品番810-2560 材質高速度鋼(SKH51) 刃数10 全長(mm)96 首径(mm)18 刃幅(mm)13.5 首長(mm)27.5 シャンク径(mm)20 刃径(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする