※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の カッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の アングルカッター
柄付アングルカッター 60°タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
19720901
品番
SAC-60X45
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
アリ溝などに使用可能なフライス工具です。
用途
被削材:一般金属。
トラスコ品番
810-2583
材質
高速度鋼(SKH51)
刃数
10
全長(mm)
96
首径(mm)
18
刃幅(mm)
23.4
首長(mm)
17.6
シャンク径(mm)
20
刃径(mm)
45