※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

柄付アングルカッター 60°タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 19720910 品番 SAC-60X50
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

アリ溝などに使用可能なフライス工具です。

用途被削材:一般金属。 トラスコ品番810-2584 材質高速度鋼(SKH51) 刃数12 全長(mm)105 首径(mm)20 刃幅(mm)26 首長(mm)19 シャンク径(mm)25 刃径(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする