ニチフ
ニチフの コンセント/スイッチ/プレート
ニチフの コンセント
ニチフの 変換プラグ
圧着端子(棒形)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
19721068
品番
TC 2-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途
軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。
トラスコ品番
124-8453
材質
無酸素銅(C1020)、電気すずメッキ
寸法(mm)
【防寸】16【防径】Φ1.5
全長(mm)
22
色
シルバー
寸法F(mm)
16
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
内寸(mm)
2.3
電線抱合範囲(mm
2
)
【より線】1.04〜2.63
スタッド径(Φmm)
1.5
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意