Y-06-WH 25MMX25M パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 19721138 Y-06-WH 25MMX25M パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 19721138 Y-06-WH 25MMX25M パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 19721138 Y-06-WH 25MMX25M パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 19721138 Y-06-WH 25MMX25M パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH ダイヤテックス 19721138

パイオラン(TM)テープ 床養生用 Y-06-WH

(26件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 19721138 品番 Y-06-WH 25MMX25M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手で簡単に切れて作業性抜群!
軽くて強い。
床に優しい粘着力。

用途
住宅、ビル等々のフローリングに
弱粘着
ホワイト 仕様手で切断可能 トラスコ品番859-0706 材質【基材】ポリエチレンクロス、【粘着剤】アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.16 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)3.2 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08459193
2025-08-19
用途:
台風時の暴風侵入防止
飲食業

値段も安く、用途にちょうど良い粘着力と剥しやすさです。

対象商品:
08459193
2024-01-26
用途:
窓をDIYでに二重窓にするためにポリカーボネートの板をいちじとめするのに使用。
鈴久ゼミ 様 (教育・研究機関)

案外、ピッタリとくっつき剥がすときにそれほど苦労はしなかった。

対象商品:
08459193
2023-07-01
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

メンテナンスでマーキングをするので、フェルトペンで書き込みも出来安心しました。

対象商品:
62145518
2023-05-09
用途:
養生シートを貼るとき
がんこフードサービス株式会社 様 (飲食業)

粘着力抜群。使い心地最高です。
まとめて買えるのもいい。

対象商品:
08459193
2022-11-03
用途:
梱包用。
その他業種

プチプチに貼っても、はがして再利用できます。
はがした後もきれいなので常備してます。

1人が参考にしています
対象商品:
08459193
2022-09-13
用途:
メニュー表の貼付
CAMION COFFEE 様 (飲食業)

透明なので目立ちにくく、手で切れるのは勿論、とても切れ味が良い!

対象商品:
08459193
2022-08-23
用途:
商品梱包の蓋閉め
建設業・工事業

以外にテープの厚みがある。
厚みがあるのに、手でしっかりと切れる。

1人が参考にしています
対象商品:
08459193
2021-09-16
用途:
送品物の緩衝材を使った梱包に利用

ナイロン緩衝材の接着に利用していますが、テープのカットも刃物を使わず、思うがままに出来ますし、開封時の取り剥がしもとても、綺麗で楽です。
そのお陰で、取り剥がしたナイロン製緩衝材の再使用も出来て本当に重宝しております。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする